Eriks

Passe-Câble CR 6x9x3mm

  • ERIKS:12731125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

1.14 CHF/ Unitéhors TVA

1.23 CHFTVA incluse

2834 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.14 CHF

-

50+

0.85 CHF

25.11%

100+

0.57 CHF

49.87%

200+

0.30 CHF

73.74%

500+

0.22 CHF

80.35%

1000+

0.21 CHF

81.85%

2000+

0.19 CHF

83.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
3 mm
B2
3 mm
d
9 mm
D
14 mm
i
6 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère