Eriks

Passe-Câble CR 6x12x1.5mm

  • ERIKS:13870966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

1.28 CHF/ Unitéhors TVA

1.38 CHFTVA incluse

5653 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.27 CHF

-

50+

0.95 CHF

25.25%

100+

0.63 CHF

50.27%

200+

0.34 CHF

73.65%

500+

0.25 CHF

80.39%

1000+

0.23 CHF

82.12%

2000+

0.21 CHF

83.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
1.75 mm
B2
1.75 mm
d
12 mm
D
16 mm
i
6 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère