Eriks

Passe-Câble CR 6x11x3mm

  • ERIKS:12731132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

1.30 CHF/ Unitéhors TVA

1.41 CHFTVA incluse

4150 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.30 CHF

-

50+

0.97 CHF

25.08%

100+

0.65 CHF

50.00%

200+

0.34 CHF

73.69%

500+

0.26 CHF

80.38%

1000+

0.23 CHF

82.08%

2000+

0.21 CHF

83.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
1.75 mm
B2
1.75 mm
d
11 mm
D
16 mm
i
6 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère