Eriks

Passe-Câble CR 4x8x1mm

  • ERIKS:14938974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

0.88 CHF/ Unitéhors TVA

0.95 CHFTVA incluse

2362 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.88 CHF

-

50+

0.74 CHF

16.44%

100+

0.44 CHF

50.23%

200+

0.22 CHF

74.72%

500+

0.16 CHF

81.52%

1000+

0.14 CHF

84.58%

2000+

0.13 CHF

85.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
2 mm
B2
2 mm
d
8 mm
D
11 mm
i
4 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère