Eriks

Passe-Câble CR 12x20x3mm

  • ERIKS:12731192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

2.39 CHF/ Unitéhors TVA

2.58 CHFTVA incluse

3366 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.39 CHF

-

50+

1.75 CHF

26.78%

100+

1.25 CHF

47.70%

200+

0.69 CHF

71.00%

500+

0.54 CHF

77.53%

1000+

0.52 CHF

78.45%

2000+

0.46 CHF

80.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
2.5 mm
B2
2.5 mm
d
20 mm
D
25 mm
i
12 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère