Eriks

Partie mâle-Raccords sans rétrécissement de passage PERROT VT 89 65x10mm

  • ERIKS:14890162
Image 1
Particulièrement adapté pour le transport de sable, mortier, etc.

Instructions de montage
Le raccord est passé par dessus le tuyau et fixé avec des vis.
Ajouter à la liste

86.80 CHF/ Unitéhors TVA

93.83 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86.80 CHF

-

5+

75.80 CHF

12.67%

10+

71.60 CHF

17.51%

20+

67.40 CHF

22.35%

30+

66.10 CHF

23.85%

45+

64.80 CHF

25.35%

68+

63.50 CHF

26.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PERROT
Type
VT 89
Code
VT 89
Matériau
Acier galvanisé
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
15 bar