



38.10 CHF/ Unitéhors TVA
41.19 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profilé P |
Caoutchouc matériau | Elastomère spongiforme |
Matériau | EPDM |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 5.5 mm |
Largeur | 9 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |