Eriks

Overall Econ taille XXXL blanc

  • ERIKS:14894719
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Grammage 50 g/m²
  • En 100 % polypropylène non-tissé d'aspect textile
  • Bandes caoutchouc aux manches, à la capuche, aux jambes et à la taille
  • Patte de recouvrement sur la fermeture à glissièr
  • Une solution économique à vos problèmes de propreté (lavable à 30°C)
  • Matière confortable et respirante permettant une bonne circulation de l'air et évacuant bien
  • l'humidité et la chaleur corporelle
  • La coupe généreuse vous assure confort et liberté de mouvement
  • Avec capuche
Domaines d'application
Travail de jardin, nettoyage industriel, Do-it-yourself, travaux de peinture, travaux de construction et de couvreur, dépannage de voitures, réparation des automobiles, protection de visiteurs/visites industrielles, entretien/travaux salissants.
Ajouter à la liste

6.60 CHF/ Unitéhors TVA

7.13 CHFTVA incluse

10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Praktika
Modèle
Combinaison de travail
Taille
3XL
Couleur
Blanc