Eriks

Obturateur mâle 06JICAG 9/16"

  • ERIKS:14896066
  • Fabricant:7613288270121
Image 1
Ajouter à la liste

4.45 CHF/ Unitéhors TVA

4.81 CHFTVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.45 CHF

-

5+

3.80 CHF

14.61%

10+

3.70 CHF

16.85%

25+

3.60 CHF

19.10%

38+

3.55 CHF

20.22%

57+

3.50 CHF

21.35%

86+

3.45 CHF

22.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
H1
16 mm
L
23 mm