Eriks

O-ring VMQ 70 714177 24,5x2,4mm

  • ERIKS:10026731
Image 1
Ajouter à la liste

8.86 CHF/ Unitéhors TVA

9.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.86 CHF

-

10+

4.95 CHF

44.13%

50+

2.77 CHF

68.79%

100+

1.66 CHF

81.26%

250+

1.26 CHF

85.72%

500+

0.99 CHF

88.86%

1000+

0.75 CHF

91.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
24.5 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026