Eriks

Nipples de raccordement doubles amovible conique 3/8"

  • ERIKS:14885293
  • Fabricant:7613288153790
Image 1
Ajouter à la liste

19.35 CHF/ Unitéhors TVA

20.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.35 CHF

-

10+

16.40 CHF

15.25%

50+

15.40 CHF

20.41%

100+

13.45 CHF

30.49%

150+

13.20 CHF

31.78%

225+

12.95 CHF

33.07%

338+

12.70 CHF

34.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Raccord double
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/8"
A
3/8"
B
36 mm