Eriks

Nipple plat pour écrous BSP FDK DN8 Ø 13.5mm pour 3/8"

  • ERIKS:14884111
  • Fabricant:7613288023192
Image 1
Ajouter à la liste

5.05 CHF/ Unitéhors TVA

5.46 CHFTVA incluse

315 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.05 CHF

-

20+

4.05 CHF

19.80%

50+

3.65 CHF

27.72%

100+

3.05 CHF

39.60%

150+

3.00 CHF

40.59%

225+

2.95 CHF

41.58%

338+

2.90 CHF

42.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FDK
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Flexible diam. int. (DN)
DN08