Eriks

Nipple plat pour écrous BSP FDK DN6 Ø 11.5mm pour 1/4"

  • ERIKS:14884110
  • Fabricant:7613288023215
Image 1
Ajouter à la liste

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.45 CHF

-

20+

4.35 CHF

20.18%

50+

3.75 CHF

31.19%

100+

3.10 CHF

43.12%

150+

3.05 CHF

44.04%

225+

3.00 CHF

44.95%

338+

2.95 CHF

45.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FDK
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Flexible diam. int. (DN)
DN06