Eriks

Nipple plat pour écrous BSP FDK DN4 Ø 11.5mm pour 1/4"

  • ERIKS:14884109
  • Fabricant:7613288023222
Image 1
Ajouter à la liste

4.55 CHF/ Unitéhors TVA

4.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.55 CHF

-

20+

3.65 CHF

19.78%

50+

3.10 CHF

31.87%

100+

2.75 CHF

39.56%

150+

2.70 CHF

40.66%

225+

2.65 CHF

41.76%

338+

2.60 CHF

42.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FDK
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Flexible diam. int. (DN)
DN04