38.10 CHF/ Unitéhors TVA
41.19 CHFTVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.10 CHF | - |
10+ | 32.45 CHF | 14.83% |
20+ | 30.55 CHF | 19.82% |
30+ | 28.55 CHF | 25.07% |
45+ | 28.00 CHF | 26.51% |
68+ | 27.45 CHF | 27.95% |
102+ | 26.85 CHF | 29.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | HRF 05-21 WAP-21 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable (1.4305) |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | M 21x1.5 mm |
Longueur totale | 62 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
B | 14 mm |