Eriks

Nipple en acier inoxydable HRF 05-14 KOP-22 INOX

  • ERIKS:14889001
  • Fabricant:7613288233621
Image 1
Ecrou avec couverture en plastique.
Ajouter à la liste

35.55 CHF/ Unitéhors TVA

38.43 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.55 CHF

-

10+

30.20 CHF

15.05%

20+

28.40 CHF

20.11%

30+

26.60 CHF

25.18%

45+

26.10 CHF

26.58%

68+

25.60 CHF

27.99%

102+

25.05 CHF

29.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
HRF 05-14 KOP-22
Raccord monobloc ou deux pièces
Bipartie
Matériau
Acier inoxydable (1.4305)
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Dimension de filetage
M 22x1.5 mm
Longueur totale
62 mm
Flexible diam. int.
8 mm
B
14 mm