Eriks

Nipple en acier inoxydable HRF 04-21 WAP-21 INOX

  • ERIKS:14890257
  • Fabricant:7613288202078
Image 1
Ecrou avec couverture en plastique.
Ajouter à la liste

38.10 CHF/ Unitéhors TVA

41.19 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.10 CHF

-

10+

32.45 CHF

14.83%

20+

30.55 CHF

19.82%

30+

28.55 CHF

25.07%

45+

28.00 CHF

26.51%

68+

27.45 CHF

27.95%

102+

26.85 CHF

29.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
HRF 04-21 WAP-21
Raccord monobloc ou deux pièces
Bipartie
Matériau
Acier inoxydable (1.4305)
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage
M 21x1.5 mm
Longueur totale
62 mm
Flexible diam. int.
6 mm
B
14 mm