
28.95 CHF/ Unitéhors TVA
31.29 CHFTVA incluse
63 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.95 CHF | - |
20+ | 23.00 CHF | 20.55% |
50+ | 20.70 CHF | 28.50% |
100+ | 16.90 CHF | 41.62% |
150+ | 16.50 CHF | 43.01% |
225+ | 16.20 CHF | 44.04% |
338+ | 15.90 CHF | 45.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DK |
Type | DK 60° |
Matériau | Acier galvanisé |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M18x1,5 |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |