Eriks

Nipple avec cône 60° pour écrou BSP DN60 NW 10-Z Ø 18.5mm pour 1/2"

  • ERIKS:14885730
  • Fabricant:7613288142718
Image 1
Ajouter à la liste

5.65 CHF/ Unitéhors TVA

6.11 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.65 CHF

-

20+

4.45 CHF

21.24%

50+

4.00 CHF

29.20%

100+

3.35 CHF

40.71%

150+

3.30 CHF

41.59%

225+

3.25 CHF

42.48%

338+

3.20 CHF

43.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DK
Type
DK 60°
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Flexible diam. int. (DN)
DN10