
6.15 CHF/ Unitéhors TVA
6.65 CHFTVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.15 CHF | - |
20+ | 4.85 CHF | 21.14% |
50+ | 4.35 CHF | 29.27% |
100+ | 3.75 CHF | 39.02% |
150+ | 3.70 CHF | 39.84% |
225+ | 3.65 CHF | 40.65% |
338+ | 3.60 CHF | 41.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DK |
Type | DK 60° |
Matériau | Acier galvanisé |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |