Eriks

Manchon serrage, série HS, M 90x2, Dia. d’arbre 79,37 mm, longueur 65 mm, Dia. de l’écrou 120 mm.

  • ERIKS:14586722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

251.10 CHF/ Unitéhors TVA

271.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
79.37 mm
Dimension de filetage
M 90x2
Longueur
65
Diamètre extérieur de l’écrou
120
d
90 mm
d1
79.37 mm
G
M 90x2
préparé pour la pression d'huile
Non