Eriks

Manchon serrage, série HS, M 200x3, Dia. d'arbre 180,97 mm, longueur 176 mm, Dia. d'écrou 240 mm.

  • ERIKS:14586778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

966.96 CHF/ Unitéhors TVA

1'045.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
180.97 mm
Dimension de filetage
M 200x3
Longueur
176
Diamètre extérieur de l’écrou
240
d
200 mm
d1
180.97 mm
G
M 200x3
préparé pour la pression d'huile
Non