Eriks

Manchon serrage, série HS, M 190x3, Dia. d’arbre 168,27 mm, longueur 141 mm, Dia. de l’écrou 240 mm.

  • ERIKS:14586773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

645.36 CHF/ Unitéhors TVA

697.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
168.27 mm
Dimension de filetage
M 190x3
Longueur
141
Diamètre extérieur de l’écrou
240
d
190 mm
d1
168.27 mm
G
M 190x3
préparé pour la pression d'huile
Non