Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr440x5, Dia. d’arbre 406,4 mm, longueur 307 mm, Dia. de l’écrou 560 mm.

  • ERIKS:14586674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5'913.36 CHF/ Unitéhors TVA

6'392.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
406.4 mm
Dimension de filetage
Tr440x5
Longueur
307
Diamètre extérieur de l’écrou
560
d
440 mm
d1
406.4 mm
G
Tr440x5
préparé pour la pression d'huile
Non