Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr440x5, Dia. d’arbre 406,4 mm, longueur 297 mm, Dia. de l’écrou 520 mm.

  • ERIKS:14586675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5'913.48 CHF/ Unitéhors TVA

6'392.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
406.4 mm
Dimension de filetage
Tr440x5
Longueur
297
Diamètre extérieur de l’écrou
520
d
440 mm
d1
406.4 mm
G
Tr440x5
préparé pour la pression d'huile
Non