Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr380x5, Dia. d’arbre 355,6 mm, longueur 310 mm, Dia. de l’écrou 490 mm.

  • ERIKS:14586664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5'354.46 CHF/ Unitéhors TVA

5'788.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
355.6 mm
Dimension de filetage
Tr380x5
Longueur
310
Diamètre extérieur de l’écrou
490
d
380 mm
d1
355.6 mm
G
Tr380x5
préparé pour la pression d'huile
Non