Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr300x4, Dia. d'arbre 279,4 mm, longueur 208 mm, Dia. d'écrou 380 mm.

  • ERIKS:14586646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2'714.94 CHF/ Unitéhors TVA

2'934.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
279.4 mm
Dimension de filetage
Tr300x4
Longueur
208
Diamètre extérieur de l’écrou
380
d
300 mm
d1
279.4 mm
G
Tr300x4
préparé pour la pression d'huile
Non