Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr300x4, Dia. d'arbre 279,4 mm, longueur 168 mm, Dia. écrou 360 mm.

  • ERIKS:14586645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2'590.26 CHF/ Unitéhors TVA

2'800.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
279.4 mm
Dimension de filetage
Tr300x4
Longueur
168
Diamètre extérieur de l’écrou
360
d
300 mm
d1
279.4 mm
G
Tr300x4
préparé pour la pression d'huile
Non