Eriks

Manchon serrage, série HE, M 170x3, Dia. d’arbre 152,4 mm, longueur 101 mm, Dia. de l’écrou 200 mm.

  • ERIKS:14586601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

336.06 CHF/ Unitéhors TVA

363.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
152.4 mm
Dimension de filetage
M 170x3
Longueur
101
Diamètre extérieur de l’écrou
200
d
170 mm
d1
152.4 mm
G
M 170x3
préparé pour la pression d'huile
Non