Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr380x5, Dia. d'arbre 354,01 mm, longueur 264 mm, Dia. de l'écrou 490 mm.

  • ERIKS:14586517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5'099.52 CHF/ Unitéhors TVA

5'512.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
354.01 mm
Dimension de filetage
Tr380x5
Longueur
264
Diamètre extérieur de l’écrou
490
d
380 mm
d1
354.01 mm
G
Tr380x5
préparé pour la pression d'huile
Non