Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr220x4, Dia. d’arbre 201,61 mm, longueur 161 mm, Dia. de l’écrou 280 mm.

  • ERIKS:14586481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'171.98 CHF/ Unitéhors TVA

1'266.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
201.61 mm
Dimension de filetage
Tr220x4
Longueur
161
Diamètre extérieur de l’écrou
280
d
220 mm
d1
201.61 mm
G
Tr220x4
préparé pour la pression d'huile
Non