Eriks

Manchon serrage, série HA, M 60x1,5, Dia. d’arbre 55,56 mm, longueur 47 mm, Dia. de l’écrou 80 mm.

  • ERIKS:14586387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109.26 CHF/ Unitéhors TVA

118.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
55.56 mm
Dimension de filetage
M 60x1.5
Longueur
47
Diamètre extérieur de l’écrou
80
d
60 mm
d1
55.56 mm
G
M 60x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non