Eriks

Manchon serrage, série HA, M 40x1,5, Dia. d’arbre 33,34 mm, longueur 46 mm, Dia. écrou 58 mm.

  • ERIKS:14586371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29.64 CHF/ Unitéhors TVA

32.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
33.34 mm
Dimension de filetage
M 40x1.5
Longueur
46
Diamètre extérieur de l’écrou
58
d
40 mm
d1
33.34 mm
G
M 40x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non