Eriks

Manchon serrage, série HA, M 120x2, Dia. d’arbre 106,36 mm, longueur 88 mm, Dia. de l’écrou 145 mm.

  • ERIKS:14586430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

195.54 CHF/ Unitéhors TVA

211.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
106.36 mm
Dimension de filetage
M 120x2
Longueur
88
Diamètre extérieur de l’écrou
145
d
120 mm
d1
106.36 mm
G
M 120x2
préparé pour la pression d'huile
Non