Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr480x5, Dia. d’arbre 457,2 mm, longueur 397 mm, Dia. d’écrou 620 mm.

  • ERIKS:14587462
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9'298.02 CHF/ Unitéhors TVA

10'051.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
457.2 mm
Dimension de filetage
Tr480x5
d
480 mm
d1
457.2 mm
préparé pour la pression d'huile
Non