Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, Tr340x5, Dia. d'arbre 315,91 mm, longueur 187 mm, Dia. d'écrou 400 mm.

  • ERIKS:14587370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3'979.98 CHF/ Unitéhors TVA

4'302.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
315.91 mm
Dimension de filetage
Tr340x5
d
340 mm
d1
315.91 mm
préparé pour la pression d'huile
Non