Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, Tr260x4, Dia. d’arbre 239,71 mm, longueur 185 mm, Dia. de l’écrou 310 mm.

  • ERIKS:14587306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2'135.46 CHF/ Unitéhors TVA

2'308.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
239.71 mm
Dimension de filetage
Tr260x4
d
260 mm
d1
239.71 mm
préparé pour la pression d'huile
Non