Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, M 200x3, Dia. d’arbre 182,56 mm, longueur 120 mm, Dia. écrou 240 mm.

  • ERIKS:14587234
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

876.18 CHF/ Unitéhors TVA

947.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
182.56 mm
Dimension de filetage
M 200x3
d
200 mm
d1
182.56 mm
G
M 200x3
préparé pour la pression d'huile
Non