Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHA, M 170x3, Dia. d'arbre 150,81 mm, longueur 122 mm, Dia. écrou 200 mm.

  • ERIKS:14587178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

490.50 CHF/ Unitéhors TVA

530.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
150.81 mm
Dimension de filetage
M 170x3
d
170 mm
d1
150.81 mm
G
M 170x3
préparé pour la pression d'huile
Non