Eriks

Manchette coupelle TM 100 25,40x11,11x6,35

  • ERIKS:14883327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces manchettes sont utilisées principalement comme bagues d'étanchéité pour pistons plongeurs de pompes. les coupelles sont nécessaires pour la fixation des anneaux de retenue, grâce auxquels la partie dorsale peut être fixée à la paroi du carter. Ces bagues ne travaillent pas automatiquement à '00%, l'effet d'étanchéité n'augmente que parallèlement à la pression sur la lèvre. Prendre spécialement garde lors de la construction du piston à ce que la plaque de base comprenne un épaulement servant de guidage dans le trou intérieur.

Remarque:
Grandes quantités et autres dimensions sur demande.
Ajouter à la liste

5.58 CHF/ Unitéhors TVA

6.03 CHFTVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.58 CHF

-

10+

3.80 CHF

31.84%

50+

2.79 CHF

49.96%

100+

1.78 CHF

68.16%

200+

1.46 CHF

73.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TM
Matériau du joint
NBR