Eriks

Manchette à chapeau 15.87x34.93x9.52

  • ERIKS:14883332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Description du produit:
Les manchettes à profil chapeau se montent sur des tiges de piston, des broches, des arbres, etc. Il s'agit là d'une des manchettes les plus anciennes et plus éprouvées. Pour la fixation, un anneau de retenue ou fileté est nécessaire. L'effet d'étanchéité n'augmente que parallèlement à la pression sur la lèvre.

Remarque:
Grandes quantités et autres dimensions sur demande.
Ajouter à la liste

6.08 CHF/ Unitéhors TVA

6.57 CHFTVA incluse

81 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.08 CHF

-

10+

4.18 CHF

31.25%

50+

3.04 CHF

50.00%

100+

2.10 CHF

65.54%

200+

1.59 CHF

73.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HM
Matériau du joint
NBR