Eriks

Manchette 9000 PUR 90x100 L=13

  • ERIKS:14949722
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

16.90 CHF/ Unitéhors TVA

18.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.90 CHF

-

10+

8.40 CHF

50.30%

25+

6.40 CHF

62.13%

50+

5.15 CHF

69.53%

100+

4.30 CHF

74.56%

250+

3.70 CHF

78.11%

500+

3.20 CHF

81.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s