Eriks

Manchette 9000 PUR 90x100 L=11

  • ERIKS:14949717
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

17.40 CHF/ Unitéhors TVA

18.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.40 CHF

-

10+

8.80 CHF

49.43%

25+

6.90 CHF

60.34%

50+

5.55 CHF

68.10%

100+

4.50 CHF

74.14%

250+

3.90 CHF

77.59%

500+

3.55 CHF

79.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s