Eriks

Manchette 9000 PUR 8x18 L=8

  • ERIKS:14949716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

16.00 CHF/ Unitéhors TVA

17.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.00 CHF

-

10+

7.60 CHF

52.50%

25+

5.85 CHF

63.44%

50+

4.60 CHF

71.25%

100+

3.80 CHF

76.25%

250+

3.25 CHF

79.69%

500+

2.90 CHF

81.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s