Eriks

Manchette 9000 PUR 8x18 L=10

  • ERIKS:12693645
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

11.20 CHF/ Unitéhors TVA

12.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.20 CHF

-

10+

3.70 CHF

66.96%

25+

2.50 CHF

77.68%

50+

1.75 CHF

84.38%

100+

1.15 CHF

89.73%

250+

0.95 CHF

91.52%

500+

0.90 CHF

91.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s