Eriks

Manchette 9000 PUR 8x16 L=8

  • ERIKS:14949715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

15.10 CHF/ Unitéhors TVA

16.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.10 CHF

-

10+

7.00 CHF

53.64%

25+

5.30 CHF

64.90%

50+

4.10 CHF

72.85%

100+

3.35 CHF

77.81%

250+

2.85 CHF

81.13%

500+

2.55 CHF

83.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s