Eriks

Manchette 9000 PUR 8x16 L=6,3

  • ERIKS:10018296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

15.50 CHF/ Unitéhors TVA

16.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.50 CHF

-

10+

7.30 CHF

52.90%

25+

5.55 CHF

64.19%

50+

4.40 CHF

71.61%

100+

3.45 CHF

77.74%

250+

3.05 CHF

80.32%

500+

2.70 CHF

82.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s