Eriks

Manchette 9000 PUR 85x105 L=19

  • ERIKS:11396876
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

15.60 CHF/ Unitéhors TVA

16.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.60 CHF

-

10+

7.40 CHF

52.56%

25+

5.65 CHF

63.78%

50+

4.40 CHF

71.79%

100+

3.60 CHF

76.92%

250+

3.15 CHF

79.81%

500+

2.80 CHF

82.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s