Eriks

Manchette 9000 PUR 80x90 L=5,5

  • ERIKS:12693613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13.60 CHF/ Unitéhors TVA

14.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.60 CHF

-

10+

5.75 CHF

57.72%

25+

4.20 CHF

69.12%

50+

3.15 CHF

76.84%

100+

2.60 CHF

80.88%

250+

2.20 CHF

83.82%

500+

1.90 CHF

86.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s
Alternatives

13.50 CHF/ Unitéhors TVA

14.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027