Eriks

Manchette 9000 PUR 75x95 L=12

  • ERIKS:14949721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

17.70 CHF/ Unitéhors TVA

19.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.70 CHF

-

10+

9.00 CHF

49.15%

25+

7.00 CHF

60.45%

50+

5.65 CHF

68.08%

100+

4.60 CHF

74.01%

250+

4.10 CHF

76.84%

500+

3.55 CHF

79.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s